Åben skruenøgle ATB Z 8 SW 1/2″

Art.-nr.: 2225778
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2225778
    EAN/GTIN 0611702891317
    Producentnummer 2225778
    L-nummer L60160 6126

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Til svært tilgængelige skruepunkter
    • Kromvanadiumstål
    .

    Egenskab:

    • Drevmontering, journal Ø: 8 mm
    • Samlet længde [mm]: 120 mm
    • Hovedbredde 2 [mm]: 30 mm
    • Hovedhøjde 2 [mm]: 5 mm
    • Materiale: Krom-vanadiumstål
    • Bredde på tværs af flader 1 [AF]: 1/2″

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven