Fin- og poleringsskive 150x20x32 mm C150 stål/rustfrit stål/HSS/HM

Art.-nr.: 22257
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Kopskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 22257
EAN/GTIN 9003170222570
Producentnummer 22257
L-nummer L50140 723

Betegnelse

Beskrivelse:

Skivens bløde elastiske specifikation følger emnets konturer optimalt og ændrer ikke overfladens geometri. Det kan bruges til polering, finslibning, effektslibning, afgratning, måtning og skrælning, men er ikke egnet til store grater og høje slibekapaciteter.

Egenskab:

  • Form: Lige
  • Kornstørrelse: 150
  • Vs/max: 20 m/s
  • Materialets egnethed: Støbejern, HSS, rustfrit stål, hårdmetal, stål
  • Specifikation : C 150 - BE16
  • Mål (D x D x H): 150 x 20 x 32 mm
  • Diameter: 150 mm
  • Tykkelse: 20 mm
  • Hul: 32 mm
  • Værktøj til: Slibeblok

Fordel:

  • Kan anvendes universelt
  • Nem profilering
  • Til lige og lave profiler

Anvendelse:

  • Til polering, finslibning, effektslibning, afgratning, måtning og skrælning på stål, HSS, rustfrit stål, hårdmetal og støbejern

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven