Skæreskive 178x3,0x22,23 mm lige C30S grundsten

Art.-nr.: 222042
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skrubslibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 222042
EAN/GTIN 9003172220420
Producentnummer 222042

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne Basic klinge er velegnet til skæring af forskellige klippematerialer, herunder fliser, keramik og mursten. Disse værktøjer fås i tykkelser mellem 2.5 og 3 mm og muliggør rene skærekanter. Basic-klingen er derfor en omkostningseffektiv variant til kravene til udskillelse af sten.

Egenskab:

  • Form: 41 SKÆRESKIVE LIGE, GEWEBEV.
  • Kornstørrelse: 30
  • Vs/max: 80 m/s
  • Materialets egnethed: Rock
  • Produktlinje: BASIC
  • Specifikation : C 30 - BF
  • Mål (D x D x H): 178 x 3,0 x 22,23 mm
  • Diameter: 178 mm
  • Tykkelse: 3 mm
  • Hul: 22,23 mm
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Reduceret effekt takket være god skæring
  • Hurtigt og behageligt arbejde
  • God værktøjslevetid og stabilitet

Anvendelse:

  • Til forarbejdning af forskellige klippematerialer

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven