Udførelse:
Tilbehør
Beskrivelse:
FIXSTOP er den særligt praktiske retningsbestemte låseanordning fra fetra. I stedet for standard 2 faste hjul er der 2 synkront låsbare drejelige hjul, der kan låses synkront. De to drejelige hjul kan nemt fastgøres i et 4 x 90°-mønster ved at betjene den centrale trinstang fra en hvilken som helst langside. Dette giver brugeren valget mellem manøvredygtigheden af en vogn med 4 drejelige hjul og sporstabiliteten af en vogn med 2 drejelige og 2 faste hjul med kun ét trin. Kan betjenes fra enhver position af hjulene. Tillægspris pr. sæt for vogne med TPE-dæk fra 450 mm bredde.
Egenskab:
Farve: galvaniseret
Bemærk: Tillæg - ingen individuelle køb