Åben skruenøgle med ringnøgle UD-profil 36 mm

Art.-nr.: 2219557
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2219557
EAN/GTIN 4010886883426
Producentnummer 2219557
L-nummer L60160 122

Betegnelse

Beskrivelse:

Med samme bredde på tværs af fladerne
UD-profil
Høj momentoverførsel
Kromvanadiumstål 31CrV3
Glansfrit udseende takket være matforkromning, skraldeindsats og skralde manganfosfateret
Smedet
Mund: præcist slebet til nøjagtig nominel dimension for optimale kontaktflader
Med adapter nr. 7 RA eller nr. 7 RB (bestilles separat) bliver nr. 7 R til en (bit) ratchet
Håndvenlig fornemmelse på grund af det taljerede skaft
Drejningsstærk geometri med dobbeltstråleeffekt
Til ratling af løsner eller hurtig stramning
Flat design

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 74 mm
  • Samlet højde [mm]: 20 mm
  • Samlet længde [mm]: 470 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 70,0 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 75 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 18,9 mm
  • Hovedhøjde 2 [mm]: 10,2 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Mundposition: 15 °
  • Overflade: forkromet
  • Ringprofil: UNIT-DRIVE
  • Vinkel for sving tilbage: 5 °
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 36,0
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven