Beskrivelse:
Særligt velegnet til gevindskruer og svært tilgængelige steder
Med sekskantdrev
Med sekskantdrev
Momenterne i henhold til DIN 3122 overskrides
Småt, dråbeformet hoved til de strammeste skrueforbindelser
Fintandet (60 tænder), med omskifterhåndtag
Returvinkel 6°
Slipfrit 2-komponenthåndtag med hængehul
Til håndbetjente stikdåser med sekskantdrev, nr. 19 SK
Vanadiumstål 31CrV3, forkromet
Egenskab:
- Antal tænder: 60
- Samlet bredde [mm]: 41 mm
- Samlet højde [mm]: 23 mm
- Samlet længde [mm]: 275 mm
- Materiale af håndtag: 2-komponent
- Ratchethovedets højde: 21 mm
- Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
- Overflade: forkromet
- Vinkel for sving tilbage: 6 °
- Bredde på tværs af flader [mm]: 19
- Type af omskifter: Skiftehåndtag
- 1000 V isoleret: ingen
- Trykknapudløser: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ja
- VDE-certificeret: ingen