Beskrivelse:
Indvendigt firkantet drev i henhold til DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, med kuglefangsrille
Manuelt betjent, riflet for let greb
Forkromet
Med indpresset stift, fosfateret
Samlet drejevinkel ca. 15-20°
Chrome vanadium-stål
Egenskab:
- Drivadapter, firkantet [metrisk]: 6,3 mm
- Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/4″
- Indsætningslængde: 37,0 mm
- Indsats Ø 1: 12,0 mm
- Indsæt-Ø Drev: 12 mm
- Samlet længde [mm]: 37 mm
- Samlet drejevinkel [mm]: 15-20°
- Materiale: Krom-vanadiumstål
- Overflade: forkromet
- Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 6
- Sikring: Kuglens fangrille
- Centerlængde: 14,5 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen