Åben skruenøgle med ringnøgle UD-profil 21 mm

Art.-nr.: 2219433
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2219433
    EAN/GTIN 4010886883440
    Producentnummer 2219433
    L-nummer L60160 4174

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Med samme bredde på tværs af fladerne
    UD-profil
    Høj momentoverførsel
    Kromvanadiumstål 31CrV3
    Glansfrit udseende takket være matforkromning, skraldeindsats og skralde manganfosfateret
    Smedet
    Mund: præcist slebet til nøjagtig nominel dimension for optimale kontaktflader
    Med adapter nr. 7 RA eller nr. 7 RB (bestilles separat) bliver nr. 7 R til en (bit) ratchet
    Håndvenlig fornemmelse på grund af det taljerede skaft
    Drejningsstærk geometri med dobbeltstråleeffekt
    Til ratling af løsner eller hurtig stramning
    Flat design

    Egenskab:

    • Samlet bredde [mm]: 45 mm
    • Samlet højde [mm]: 13 mm
    • Samlet længde [mm]: 275 mm
    • Hovedbredde 1 [mm]: 40,0 mm
    • Hovedbredde 2 [mm]: 45,5 mm
    • Hovedhøjde 1 [mm]: 12,5 mm
    • Hovedhøjde 2 [mm]: 6,9 mm
    • Materiale: 31CrV3
    • Mundposition: 15 °
    • Overflade: forkromet
    • Ringprofil: UNIT-DRIVE
    • Vinkel for sving tilbage: 6 °
    • Bredde på tværs af flader [mm]: 21,0
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven