High-performance-fræser MFH micro, med gevind, ⌀ D / antal skær Z: 8/1mm

Art.-nr.: 221943 8/1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
  • Spåntagningsstrategi: HPC
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 8 mm
Antal skær Z 1
Skaftudførelse med gevind
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
Spåntagningsstrategi HPC
Indvendig køling ja
⌀ D1 h6 6,5 mm
⌀ D3 4 mm
Maks. skæredybde ap maks 0,5 mm
Samlet længde Li alt 17 mm
Holdegevind M M6
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 12 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 14 mm
Rampingvinkel αmaks 3,69 grader
Rampinglængde L for αmaks 3,1 mm
passende vendeskærsplatter LPGT 0102..
Vendeplatteskrue 229722 (6IP; 0,6 Nm)
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 221943 8/1
EAN/GTIN 4960664806690
Producentnummer THN08321

Betegnelse

Udførelse:

Til yderst økonomisk bearbejdning vha. hurtig tilspænding. Vibrationsreduktion vha. skærekraftreduktion.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven