{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 0,5 mm | |
Udhængslængde L1 | 20 mm | |
Samlet længde Li alt | 65 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 12 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 20 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 22 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,61 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 7,1 mm | |
passende vendeskærsplatter | LPGT 0102.. | |
Vendeplatteskrue | 229722 (6IP; 0,6 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 11 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221942 12/3 | |
EAN/GTIN | 4960664778423 | |
Producentnummer | THN08251 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
High-performance-fræser MFH micro, Weldon-skaft, ⌀ D / antal skær Z: 12/3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.475,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
1.653,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 |
Indstillingsvinkel κ | 11 grader | 15-27 grader |
Samlet længde Li alt | 65 mm | 75 mm |
passende vendeskærsplatter | LPGT 0102.. | RD.. 0501 |
⌀ D3 | 8 mm | 7 mm |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 22 mm | 22 mm |
Rampinglængde L for αmaks | 7,1 mm | 5,72 mm |