{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | XDPT120508ER-D41 | |
Vendeplattestørrelse | 12 | |
Type | ST1400 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | SC6525 | |
Skæremateriale | HM | |
Programmeringsradius ved ap maks. | 2,5 mm | |
Tilspænding fz pr. tand | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Antal skift/skær | 4 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |
Artikelnummer | 221940 12 | |
EAN/GTIN | 2050002058736 | |
Producentnummer | 6010774 | |
Producent | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |