XDPT..ER-D41, X500, Vendeplattestørrelse: 12mm

Art.-nr.: 221939 12
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • fra 1 styk
    175,67  DKK / styk
  • fra 10 styk
    146,39  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
176 styk på lager

Vælg variant og styktal

Vendeplattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XDPT120508-ER-D41
Vendeplattestørrelse 12
Type UNI
Hjørneradius 0,8 mm
Type X500
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 2,5 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,15 mm - 1 mm
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 221939 12
EAN/GTIN 2050002058729
Producentnummer 6010772

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Meget tykke vendeskærsplatter med slebet Wiper-fas.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven