X.LT..ER-D41 12 mm

Art.-nr.: 221925 12
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    261,94  DKK / styk
  • fra 10 styk
    218,28  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
149 styk på lager

Vælg variant og styktal

Vendeplattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XDLW120508-SR-D
Vendeplattestørrelse 12
Type ST1400
Hjørneradius 0,8 mm
Type X400
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 2,5 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,2 mm - 1,8 mm
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 221925 12
EAN/GTIN 2050002058590
Producentnummer 5651223

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
110
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Meget tykke vendeskærsplattter med slebet Wiper-fas.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven