Slagdrejebits

Art.-nr.: 2216SLG-PZ3/3
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2216SLG-PZ3/3
EAN/GTIN 4000896208012
Producentnummer 2216SLG-PZ3/3

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Specielt til brug med HAZET 9010TB
  • Lang udførelse
  • Sekskantdrev svarende til ISO 1173 C6,3 (1/4″)
  • Drev: Massiv sekskant 6,3 (1/4″)
  • Output: POZIDRIV profil PZ
  • Skruenøgle størrelse: ∙ PZ3
  • Mål / længde: 50 mm
  • Specialstål til de højeste krav
  • Maksimal dimensionsnøjagtighed af spidser og skærekanter
  • Til elektrisk eller trykluftdrevne maskinskruetrækkere (roterende skruetrækkere) samt til manuel drift
  • Robust til gevindskruer (hårdt skruehus)
  • Permanent hårdhed på 59-61 HR C til høje krav i industri og handel
  • Høje drejningsmomentværdier, langt over din-standarder, med lang levetid
  • Antal værktøjer: 3

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven