Bit ∙ sekskant 6.3 (1/4 tomme) ∙ tværgående fordybningsprofil PH ∙ 25 mm

Art.-nr.: 2215N-PH1/3
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2215N-PH1/3
EAN/GTIN 4000896238378
Producentnummer 2215N-PH1/3
L-nummer L60140 5527

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sekskantdrev ISO 1173 C6,3 (1/4″), ISO 2351-2 C6,3
  • Drev: Massiv sekskant 6,3 (1/4″)
  • Output: Tværfordybningsprofil ph
  • Skruenøgle størrelse: ∙ PH1
  • Mål / længde: 25 mm

Ny HAZET bit program

HAZET bit - en bit til alle tilfælde
  • Optimeret torsionszone for den bedste kraftoverførsel til profil/skrue
  • Særligt hærdet materiale forebygger risikoen for for for tidlig brud på bittene
  • Ekstra lang levetid på grund af optimalt afstemte geometrier
  • Lige velegnet til manuel drift og maskinbetjening (også til slagnøgler)
  • Garanterer hurtig profilregistrering gennem iøjnefaldende HAZET farvekodning på bitten
  • Antal værktøjer: 3

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven