Sæt med sekskantnøgler med kugleende til sekskantskruer, pulverlakeret i selvbetjeningsemballage

Art.-nr.: 2212.LH-10 CN
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2212.LH-10 CN
EAN/GTIN 7610733236459
Producentnummer PB 2212.LH-10 CN
L-nummer L60060 1890

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Vinkelskruetrækker lang, med kuglehoved og kort 100° stiftdel, sat i praktisk plastholder
  • til skruer med sekskant
  • kort stiftdel med 100° vinkel, ikke flere utilgængelige skruer
  • perfekt formet kuglehoved, gør det muligt at dreje skruer i en vinkel på op til 30°
  • speciel legering baseret på fjederstål, ekstraordinær elasticitet med høj hårdhed
  • laser-indskrevet med serienummer, livstidsgaranti
.

Egenskab:

  • Profil: til indvendige sekskantskruer mm
  • Sekskantudtag (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven