Bit

Art.-nr.: 2211-5
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2211-5
EAN/GTIN 4000896056408
Producentnummer 2211-5
L-nummer L60140 2682

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Din 65254, sekskantdrev ISO 1173 C6,3 (1/4″)
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Massiv sekskant 6,3 (1/4″)
  • Output: Inde i multitooth profil XZN
  • Skruenøgle størrelse: ∙ M5
  • Mål / længde: 25 mm
  • Nettovægt (kg): 0,01 kg
  • Specialstål til de højeste krav
  • Maksimal dimensionsnøjagtighed af spidser og skærekanter
  • Til elektrisk eller trykluftdrevne maskinskruetrækkere (roterende skruetrækkere) samt til manuel drift
  • Robust til gevindskruer (hårdt skruehus)
  • Permanent hårdhed på 59-61 HR C til høje krav i industri og handel
  • Høje drejningsmomentværdier, langt over din-standarder, med lang levetid

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven