Bit

Art.-nr.: 2210-8
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2210-8
EAN/GTIN 4000896014477
Producentnummer 2210-8
L-nummer L60140 3589

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sekskantdrev ISO 1173 C8 (5/16″), ISO 2351-1 C8
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Massiv sekskant 8 (5/16″)
  • Output: Pladsprofil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 0,8 x 5,5 mm
  • Mål / længde: 41 mm
  • Nettovægt (kg): 0,01 kg
  • Specialstål til de højeste krav
  • Maksimal dimensionsnøjagtighed af spidser og skærekanter
  • Til elektrisk eller trykluftdrevne maskinskruetrækkere (roterende skruetrækkere) samt til manuel drift
  • Robust til gevindskruer (hårdt skruehus)
  • Permanent hårdhed på 59-61 HR C til høje krav i industri og handel
  • Høje drejningsmomentværdier, langt over din-standarder, med lang levetid

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven