Udvidelige matricer M8

Art.-nr.: 221.8X125
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
Produkttype Gevindbakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 221.8X125
EAN/GTIN 3148511502501
Producentnummer 221.8X125
L-nummer L60130 6005

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: ISO-metrisk gevind, højrehåndsskæring
  • HSS, legeret med kromvanadium, hærdet til 62/64 HRc
  • 234 daN/mm²
  • Konisk justeringsskrue til optimal tilpasning til gevinddiameteren.

Egenskab:

  • d [mm]: 25,4
  • d1 [mm]: 8
  • d2 [mm]: 1,25
  • E [mm]: 9
  • E1 [mm]: 3,5
  • [g]: 30

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven