Udtrækkelige matricer højre M18

Art.-nr.: 221.18X250
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
Produkttype Gevindbakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 221.18X250
EAN/GTIN 3148511505502
Producentnummer 221.18X250
L-nummer L60130 10828

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: ISO-metrisk gevind, højrehåndsskæring
  • HSS, legeret med kromvanadium, hærdet til 62/64 HRc
  • 234 daN/mm²
  • Konisk justeringsskrue til optimal tilpasning til gevinddiameteren.

Egenskab:

  • d [mm]: 38,1
  • d1 [mm]: 18
  • d2 [mm]: 2,50
  • E [mm]: 15
  • E1 [mm]: 8,0
  • [g]: 75

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven