Udtrækkelige matricer højre M16

Art.-nr.: 221.16X200
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
Produkttype Gevindbakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 221.16X200
EAN/GTIN 3148511505007
Producentnummer 221.16X200
L-nummer L60130 6003

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: ISO-metrisk gevind, højrehåndsskæring
  • HSS, legeret med kromvanadium, hærdet til 62/64 HRc
  • 234 daN/mm²
  • Konisk justeringsskrue til optimal tilpasning til gevinddiameteren.

Egenskab:

  • d [mm]: 38,1
  • d1 [mm]: 16
  • d2 [mm]: 2,00
  • E [mm]: 13
  • E1 [mm]: 6,0
  • [g]: 75

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven