Bagerbukser White XXS R

Art.-nr.: 2208WHRXXS
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
Artikelnummer 2208WHRXXS
EAN/GTIN 5036108256327
Producentnummer 2208WHRXXS

Betegnelse

Beskrivelse:

Baker's bukser

Egenskab:

  • Slidstærkt materiale i twill med høj farvefasthed
  • Dette materiale holder facon vask efter vask
  • Elastisk I Livet
  • Sidelomme
  • 1 lomme til opbevaring
  • Ny Farve

Materiale:

Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 65% polyester, 35% bomuld, Kingsmill ™ metervarer garantere høj ydeevne og maksimal komfort. Materialet er forkrympet, har overlegen farve fastholdelse og alle de funktioner, du forventer af en metervarer til nutidig arbejdstøj.
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven