ZDET 16M540 FR-721, GH1, Type: ALU

Art.-nr.: 220828 ALU
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    306,64  DKK / styk
  • fra 5 styk
    255,53  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte ZDET 16M540 FR-721
Type ALU
Type GH1
Skæremateriale HM
fz til skrubbearbejdning indtil ap maks. 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
fz til forsletning ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
fz til sletbearbejdning ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
Plattetykkelse S 5 mm
Antal skift/skær 2
Hjørneradius 4 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 220828 ALU
EAN/GTIN 4059782503892
Producentnummer 5665950

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
1640
Aluminium (med korte spåner)
N
1370
Alu > 10% Si
N
1095
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Anbefaling:

Ved udskiftning af vendeplatterne skal skruerne også udskiftes. Ekstra skruer leveres sammen med vendeplatterne.

Bemærk:

fz for ae = 0,3×D.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


ZDET 16M540 FR-721, GH1, Type: ALU

ZDET 16M540 FR-721, GH1, Type: ALU

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager
Fra 1  stk.
306,64  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
255,53  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
222 styk på lager
Fra 1  stk.
561,65 DKK
288,77  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
468,00 DKK
240,64  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
503 styk på lager
Fra 1  stk.
725,92 DKK
373,69  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
604,93 DKK
311,41  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
556 styk på lager
Fra 1  stk.
911,94  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
759,96  DKK
plus moms plus fragt
Antal skift/skær 2 1 1 1
Hjørneradius 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Skæremateriale HM HM HM HM
Type HU7810 HU7810 HU7810
Type ALU ALU ALU ALU
Tilspænding fz i aluminium, med korte spåner 0,35 mm 0,24 mm 0,3 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning Vendeskærsplatte til fræsning Vendeskærsplatte til fræsning Vendeskærsplatte til fræsning

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven