{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftform | Cylinderskaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
maks. skæredybde ap maks | 16 mm | |
Udhængslængde L1 | 75 mm | |
Samlet længde Li alt | 131 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 34 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 4 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 9,17 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 15,5 mm | |
passende vendeskærsplatter | ZD.. 16M5 | |
Skrue til vendeskær | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 220800 25/2 | |
EAN/GTIN | 4059782502024 | |
Producentnummer | 5672892 | |
Producent | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |