{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Adapter | ER 20 | |
Standard | ISO 15488-A | |
DUO-LOCK grænseflade | DL10 | |
L2 | 5,48 mm | |
A | 13 mm | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
anbefalet moment | 20 Nm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 220387 DL10 | |
EAN/GTIN | 4034221155153 | |
Producentnummer | 81.200.0130.DL10 | |
Manufacturer | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |