DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC, AITiN, ⌀ f9 D1/R: 10/1,0mm

Art.-nr.: 220334 10/1,0
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f9 D1/R (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: f9
  • Antal skær Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning AITiN
Skær-⌀ D 10 mm
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ f9
Antal skær Z 4
Deling af skærene ulige
Spiralvinkel 37 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,5×D ved beskæring
Spåntagningsstrategi HPC
Indvendig køling nej
Passende holder med gevind
Skærlængde L2 15 mm
⌀ D2 9,6 mm
Udhængslængde L1 15 mm
Samlet længde L 20 mm
DUO-LOCK grænseflade DL10
‌Nøglevidde SW 8 mm
Anbefalet tilspændingsmoment 20 Nm
Hjørneradius 1 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,03 mm
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 220334 10/1,0
EAN/GTIN 4034221141200
Producentnummer DL10F1004MN1000R1.00DA
Producent HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
240
Aluminium (med korte spåner)
N
240
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG (G)
K
110
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Kan anvendes som universalværktøj. Enestående endefladegeometri til ramper og cirkulær borefræsning. Førstevalg ved opgaver med korte udhæng. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Førstevalg ved opgaver med lange udhæng og labile spændeforhold. Til særligt rolig gang ved lange udhæng skal der fortrinsvis anvendes HM-forlængere.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven