{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | AITiN | |
Skær-⌀ D | 20 mm | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f9 | |
Antal skær Z | 4 | |
Deling af skærene | ulige | |
Spiralvinkel | 32 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 0,5×D; 0,05×D ved beskæring | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | nej | |
Passende holder | med gevind | |
Skærlængde L2 | 15 mm | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Udhængslængde L1 | 15 mm | |
Samlet længde L | 25 mm | |
DUO-LOCK grænseflade | DL20 | |
Nøglevidde str. | 16 mm | |
Anbefalet tilspændingsmoment | 80 Nm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,4 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Produkttype | Skæreforsats til fræsning |
Artikelnummer | 220316 20 | |
EAN/GTIN | 4034221103369 | |
Producentnummer | DL20F2004UK2000CDA |