{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | AITiN | |
Skær-⌀ D | 16 mm | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f9 | |
Antal skær Z | 3 | |
Deling af skærene | ulige | |
Spiralvinkel | 36 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 0,5×D; 0,05×D ved beskæring | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | nej | |
Passende holder | med gevind | |
Skærlængde L2 | 24 mm | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Udhængslængde L1 | 24 mm | |
Samlet længde L | 36 mm | |
DUO-LOCK grænseflade | DL16 | |
Nøglevidde str. | 13 mm | |
Anbefalet tilspændingsmoment | 60 Nm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Produkttype | Skæreforsats til fræsning |
Artikelnummer | 220314 16 | |
EAN/GTIN | 4034221103246 | |
Producentnummer | DL16F2003MN1600SDA |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL HPC, AITiN, ⌀ f9 D1: 16mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
1.035,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
1.045,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 |
Indvendig køling | nej | nej |
Skærlængde L2 | 24 mm | 12 mm |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | ulige |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | 0,1 mm |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 0,5×D; 0,05×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring |
Deling af skærene | ulige | ulige |