HAIMER MILL HM-fræser 4 mm

Art.-nr.: 220291 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f9 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: f9
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 4 mm
Belægning AITiN
Skæremateriale HM
Standard DIN 6527
Type N
Tolerance, nom. ⌀ f9
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 32 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 0,5×D; 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 11 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 15 mm
Fristilling-⌀ D1 3,8 mm
Samlet længde L 58 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,022 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,026 mm
Farvering uden
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 220291 4
EAN/GTIN 2050002068223

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
480
Aluminium (med korte spåner)
N
480
Alu > 10% Si
N
350
Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
255
Stål < 900 N/mm²
P
210
Stål < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG (G)
K
155
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til universel anvendelse i stålmaterialer og højlegeret stål, især INOX. Med cylindrisk kerne af hensyn til en optimal værktøjsstivhed ved notfræsning. Garanteret processikkerhed ved ramping og cirkulær borefræsning takket være speciel endefladegeometri.

Bemærk:

Værktøjsholdere med SAFE-LOCK-udtrækssikring finder du i programmet under Spændeteknik.
Form HB bestilles med nr. 220291.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HAIMER MILL HM-fræser  4 mm

HAIMER MILL HM-fræser 4 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
193,70  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
525 styk på lager
123,67  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
120 styk på lager
278,40  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
416 styk på lager
158,01  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
191 styk på lager
117,71  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager
161,81  DKK
plus moms plus fragt
Indvendig køling nej nej nej nej nej nej
Standard DIN 6527 Fabriksstandard DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 Fabriksstandard
Skaft DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6
Skær-⌀ DC 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Spiralvinkel 32 grader 30 grader 45 grader 30 grader 45 grader 30 grader
Tolerance, nom. ⌀ f9 h10 e8 e8 e8 e8
Antal tænder Z 4 3 4 2 3 3

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven