HAIMER MILL HM-fræser SAFE-LOCK 5 mm

Art.-nr.: 220288 5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f9 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: f9
  • Antal tænder Z: 4

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skær-⌀ DC 5 mm
    Belægning AlTiN
    Skæremateriale HM
    Norm DIN 6527
    Type N
    Tolerance, nom. ⌀ f9
    Antal tænder Z 4
    Spiralvinkel 32 grader
    Spiralvinkel-egenskab ulige
    Deling af skærene ulige
    Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
    Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 0,5×D
    Skaft Safe-Lock h6
    Indvendig køling nej
    Spåntagningsstrategi HPC
    Skærlængde Lc 13 mm
    Udhængslængde L1 inkl. fristilling 18 mm
    Fristilling-⌀ D1 4,8 mm
    Samlet længde L 58 mm
    Skaft-⌀ Ds 6 mm
    Hjørnefasbredde ved 45° 0,1 mm
    Hjørnefasvinkel 45 grader
    Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,028 mm
    Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,033 mm
    Farvering uden
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 220288 5
    EAN/GTIN 4034221104274
    Producentnummer F2004NNL0500CDA

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    480
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    480
    Alu > 10% Si
    N
    350
    Stål < 500 N/mm²
    P
    275
    Stål < 750 N/mm²
    P
    255
    Stål < 900 N/mm²
    P
    210
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    190
    INOX < 900 N/mm²
    M
    95
    INOX > 900 N/mm²
    M
    75
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    GG (G)
    K
    155
    Uni
     
    Olie
     
    våd, maksimal
     
    våd, minimal
     
    tør
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med SAFE-LOCK-udtrækssikring, der giver ekstra formslutning. Sikrer værktøjet før udtrækning i forbindelse med SAFE-LOCK-værktøjsholdere.
    Til universel anvendelse i stålmaterialer og højlegeret stål, især INOX. Med cylindrisk kerne af hensyn til en optimal værktøjsstivhed ved notfræsning. Garanteret processikkerhed ved ramping og cirkulær borefræsning takket være speciel endefladegeometri.

    Bemærk:

    Værktøjsholdere med SAFE-LOCK-udtrækssikring finder du i programmet under Spændeteknik.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven