{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | AITiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f9 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 32 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 0,5×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 26 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 36,5 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 11,4 mm | |
Samlet længde L | 84 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,24 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,066 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,078 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 220287 12 | |
EAN/GTIN | 2050002068179 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
HAIMER MILL HM-fræser 12 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
461,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
769 styk på lager
748,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | AITiN | TiAlN |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | 45 grader |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skæremateriale | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | f9 | d11 |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,066 mm | 0,06 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser |