Beskrivelse:
Samlet set til fødevareindustrien
Egenskab:
- Slidstærkt materiale i twill med høj farvefasthed
- Skjult stople åbning for let adgang
- Indvendig brystlomme
- Kuglepen lomme
- Sidelommer
- Elastik i ryggen for bedre bevægelsesfrihed
- 3 lommer til opbevaring
- Vid ryg for bevægelsesfrihed
Materiale:
Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 65% polyester, 35% bomuld, Kingsmill ™ metervarer garantere høj ydeevne og maksimal komfort. Materialet er forkrympet, har overlegen farve fastholdelse og alle de funktioner, du forventer af en metervarer til nutidig arbejdstøj.
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;