SmartCase bitsæt ∙ Sekskant 6,3 (1/4 tomme), Firkant 6,3 mm (1/4 tomme) ∙ Slottet profil, krydsslids profil PH, Pozidriv profil PZ, Indvendig sekskant profil, Indvendig TORX® profil, Tamper

Art.-nr.: 2200SC-32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Produkttype Bitværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2200SC-32
    EAN/GTIN 4000896244546
    Producentnummer 2200SC-32
    L-nummer 676182 59

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • 15 bits 25 mm lang ∙ 12 bits 50 mm lang ∙ 12 bits 89 mm ekstra lang

    HAZET SmartCase - være smart - under alle omstændigheder

    • Udvikler og producerer ″Made in Germany″
    • Innovativt koncept med et kompakt, sammenfoldeligt værktøjssæt
    • Let at tørre materiale og behagelig følelse
    • Kombinerer fordelene ved en slank og let soft-touch overflade (sort) med robustheden af hårde værktøjskasser
    • Holdbare, robuste klemmeholdere - ingen flyvende, raslende værktøjer
    • Magnetisk lukning - hurtig at åbne og slidfri
    • Stabil, let tilgængelig værktøjsplacering
    • Maksimalt antal værktøjer på den mindste plads for det bedste overblik
    • Optimalt overblik og nem afmontering af værktøjet - kan åbnes fladt eller - ligesom en tablet-kasse - kan placeres
    • Drev: Massiv sekskant 6,3 (1/4 tommer), hul firkant 6,3 mm (1/4 tommer)
    • Downforce: Slidprofil ph, tværfordybningsprofil PZ, indvendig sekskantprofil, indvendig TORX-profil, Sabotagesikret TORX-profil
    • Skruenøgle størrelse: ∙ 0,4 x 1,5 - 0,8 x 5,5 ∙ 1,5 - 13 ∙ PH1 - PH3 ∙ PZ1 - PZ2 ∙ T10 - T40
    • Mål / længde: 210 mm x 118 mm x 50 mm
    • Antal værktøjer: 59

    Leveringsomfang:

    • 810BHK
    • 850-5.5
    • 850-6
    • 850-7
    • 850-8
    • 850-10
    • 850-11
    • 850-12
    • 850-13
    • 863HPB
    • 2100-015
    • 2100-02
    • 2100-025
    • 2100-03
    • 2100-04
    • 2100-05
    • 2100-06
    • 2204N-4
    • 2204N-5
    • 2204N-6
    • 2204NELG-3
    • 2204NELG-4
    • 2204NELG-5
    • 2204NELG-6
    • 2204NSLG-3
    • 2204NSLG-4
    • 2208N-2
    • 2208NELG-8
    • 2208NSLG-8
    • 2215N-PH1
    • 2215N-PH2
    • 2215N-PH3
    • 2215NELG-PH1
    • 2215NELG-PH2
    • 2215NSLG-PH2
    • 2216N-PZ1
    • 2216N-PZ2
    • 2216NELG-PZ1
    • 2216NELG-PZ2
    • 2216NSLG-PZ2
    • 2223N-T10
    • 2223N-T15
    • 2223N-T20
    • 2223N-T25
    • 2223N-T30
    • 2223N-T40
    • 2223NELG-T20
    • 2223NELG-T25
    • 2223NELG-T30
    • 2223NSLG-T20
    • 2223NSLG-T25
    • 2223NSLG-T30
    • 2239-1
    • 2239N-6
    • 2304N

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven