SmartCase bit-sæt

Art.-nr.: 2200SC-2
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2200SC-2
EAN/GTIN 4000896239603
Producentnummer 2200SC-2
L-nummer L60140 4901

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 21 bits 25 mm lang ∙ 12 bits 50 mm lang

HAZET SmartCase - være smart - under alle omstændigheder

  • Udvikler og producerer ″Made in Germany″
  • Innovativt koncept med et kompakt, sammenfoldeligt værktøjssæt
  • Let at tørre materiale og behagelig følelse
  • Kombinerer fordelene ved en slank og let soft-touch overflade (sort) med robustheden af hårde værktøjskasser
  • Holdbare, robuste klemmeholdere - ingen flyvende, raslende værktøjer
  • Magnetisk lukning - hurtig at åbne og slidfri
  • Stabil, let tilgængelig værktøjsplacering
  • Maksimalt antal værktøjer på den mindste plads for det bedste overblik
  • Optimalt overblik og nem afmontering af værktøjet - kan åbnes fladt eller - ligesom en tablet-kasse - kan placeres
  • Drev: Massiv sekskant 6,3 (1/4 tommer), hul firkant 6,3 mm (1/4 tommer)
  • Output: Udvendig dobbelt sekskant trækkraft profil, slot profil, tværfordybning profil ph, Pozidriv profil PZ, indvendig sekskant profil, Inde i TORX-profilen
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 0,5 x 4 - 1,2 x 6,5 ∙ 2 - 14 ∙ PH1 - PH3 ∙ PZ1 - PZ3 ∙ T10 - T40
  • Mål / længde: 130 mm x 118 mm x 50 mm
  • Til manuel betjening
  • Antal værktøjer: 50

Leveringsomfang:

  • 863HPB
  • 850-4
  • 850-5
  • 850-5.5
  • 850-6
  • 850-7
  • 850-8
  • 850-9
  • 850-10
  • 850-11
  • 850-12
  • 850-13
  • 850-14
  • 867-4
  • 2304N
  • 2208N-4
  • 2208N-6
  • 2208N-10
  • 2208NSLG-8
  • 2215N-PH1
  • 2215N-PH2
  • 2215N-PH3
  • 2215NSLG-PH1
  • 2215NSLG-PH2
  • 2216N-PZ1
  • 2216N-PZ2
  • 2216N-PZ3
  • 2216NSLG-PZ1
  • 2216NSLG-PZ2
  • 2204N-2
  • 2204N-3
  • 2204N-4
  • 2204N-5
  • 2204N-6
  • 2204NSLG-3
  • 2204NSLG-4
  • 2204NSLG-5
  • 2204NSLG-6
  • 2223N-T10
  • 2223N-T15
  • 2223N-T20
  • 2223N-T25
  • 2223N-T27
  • 2223N-T30
  • 2223N-T40
  • 2223NSLG-T20
  • 2223NSLG-T25
  • 2223NSLG-T30

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven