Elektrisk drev

Art.-nr.: 2200
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 2200
EAN/GTIN 4017976322001
Producentnummer 2200
Producent Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Som fastgørelsessæt til alle skubbe-, endevægs-, kasse-, bord- og hyldevogne m.m. med hjul-Ø 200 mm fra 500 mm vognbredde. Køretøj komplet med batterier og oplader. Kompakt enhed, der er let at montere. Drevafbryderen kan fastspændes på skubbehåndtaget, der kan tilsluttes et spiralkabel. Hastighed trinløst variabel, for fremad- og baglæns kørsel. Tillægspris pr. vogn. Garanti: 12 måneder Tekniske data: Drev: 24 V DC 2 PM-motorer: 2 x 12 V, 250 W, 0,7 hk 2 GEL-batterier: 2 x 12 V, 33 Ah, vedligeholdelsesfri. Maksimal hastighed 4,8 km/t, med fuldt opladede batterier på plant underlag, ved 500 kg last, maks. rækkevidde: ca. 15 km Stigningsevne ved 500 kg last: 5 %/2° Elastiske fuldgummidæk 200 x 50 mm, blågrå, afsmitningsfri.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 500
Bemærk: Tillæg - ingen individuelle køb

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven