Universal motorstøtte

Art.-nr.: 220-1
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
Artikelnummer 220-1
EAN/GTIN 4000896191758
Producentnummer 220-1

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Understøt motoren, når der arbejdes på motorens støtteleje, tandrem, vandpumpe eller strammeruller
  • Til tværgående motorer
  • Kan bruges på næsten alle køretøjer
  • Når motorbeslaget er sluppet, bliver motoren i motorrummet gennem motorstøtten under reparationer (tidsbesparende og øget sikkerhed)
  • Montering af motorstøtten under køretøjet giver optimal adgang under reparationsarbejde (motoren er sikret nedefra af motorstøtten). Optimal drift i motorrummet (ovenfra)
  • Ingen forhindringer af komponenter under reparationsarbejde er den største fordel i forhold til arbejde med motorbro eller Kran (begge er monteret over motoren og kan være en hindring for reparationsarbejde)
  • Bemærkning til brug af motorbroer:
    • I nyere køretøjer falder skærmene ofte af i en vinkel eller er lavet af plast. Derfor er motorbroer i modsætning til HAZET Universal motorstøtte ofte uegnede og kan ikke monteres uden skader
  • Fleksibel indstilling af støttepunkterne ved hjælp af sfæriske gummifødder
  • Variabel længde: 620 - 900 mm
  • Inkluderer 2 monteringsbeslag
  • Fuldt galvaniseret for optimal overfladebeskyttelse
  • Manuel betjening ved hjælp af håndtag eller
  • Maksimal bæreevne: 250 kg
  • Fremstillet i Tyskland
  • Nettovægt (kg): 8,9 kg

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven