Mundnøgle ″Mikromekanik″ 4x5 mm

Art.-nr.: 22.4X5
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 22.4X5
EAN/GTIN 3148510947204
Producentnummer 22.4X5
L-nummer L60130 5223

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: kort skaft og meget slanke hoveder til arbejde på trange steder
  • 15°/75° kæbepositioner gør det lettere at arbejde på møtrikker, der er utilgængelige med standardnøgler
  • forkromet, satineret finish

Egenskab:

  • A [mm]: 4x5
  • B x B1 [mm]: 10 x 13
  • E [mm]: 2,4
  • L [mm]: 70
  • [g]: 10

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven