Rundtang med flerkomponent-håndtag sort atramenteret 160 mm

Art.-nr.: 22 02 160
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
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
Produkttype Rundtang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 22 02 160
EAN/GTIN 4003773023173
Producentnummer 22 02 160
L-nummer L70010 531

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til bøjning af trådøjer
  • runde, korte kæber, finmalet
  • glatte tips

Egenskab:

  • Kæbetykkelse (ved leddet) (T1): 9,5 mm
  • Spidsens tykkelse (T2): 3,0 mm
  • Kæbelængde (L3): 30,0 mm
  • Hovedets bredde (W3): 18 mm
  • kemisk sortfarvet
  • med flerkomponentovertræk
  • poleret

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven