Beskrivelse:
Dialindikatoren giver dig mulighed for at bruge en beregningsfunktion til de målte værdier Ax+B+Cx-1 . Den integrerede beregningsfunktion anvendes i mange applikationer (f.eks. måling af udvendig diameter). Koefficienterne A, B og C kan defineres frit. X = målestiftens bane. Analogt søjledisplay (kan omskiftes til 14 forskellige skalaer) Evaluering af GO/NG-tolerancer. MAX/MIN/MAX-MIN-funktion til at registrere spidsværdier. ″FAST″-tilstand kan vælges til registrering af spidsværdier (MAX,MIN,MAX-MIN) ; registreringscyklus 20 ms eller 50 aflæsninger/s. Enkel indstilling ved hjælp af menuvejledning i displayet. Med en pc og en valgfri USB-grænseflade kan måleren parametreres med et særligt program.
Egenskab:
Valgbar opløsning: Ja
Cifferforøgelse: 0,0002/ 0,0005/ 0,001/ 0,001/ 0,002/ 0,005/ 0,01/ 0,02/ 0,05/ 0,1/ 0,2/ 0,5/ 1 mm eller ingen enhed (skalaopløsning 0,001 mm)
Skala: ABSOLUTE kapacitiv lineær encoder
Display: LCD, cifferhøjde 8 mm Display 330° drejeligt
Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
DATA (output med kabel) / HOLD (displayværdi): Ja
Strømforsyning: 1x batteri CR-2032
Batterilevetid: Standardtilstand: Ca. 1 år ″Fast″-tilstand: Ca. 4,5 måneder