Signalledning til ekstern styring forudindstillet/nul, 1 m, til ID-N/ID-B måleur

Art.-nr.: 21EAA210
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
Kabellængde 1 m
Produkttype Datakabel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 21EAA210
EAN/GTIN 4946368556093
Producentnummer 21EAA210
L-nummer L40010 12540

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette er en oversigt over de tilgængelige signalledninger, og hvordan du kan tilslutte måleenheder med dataoutput, f.eks. til en pc. Med de anførte kabler tilsluttes måleenhederne direkte via USB (direkte USB-indgangskabler), indirekte via standard Digimatic-kabel og interfaceboks (f.eks. DMX-boks eller USB-indgangsværktøj boks) eller den trådløse U-Wave-T transmitter (boksversion), der er tilsluttet en pc. Den korrekte ledning til din Digimatic-måleenhed findes i afsnittet „ekstraudstyr“ i produktlisten.

Egenskab:

Type: Digimatic Cable

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven