Afgrater 1/4″ sekskantet bit

Art.-nr.: 2190915
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2190915
EAN/GTIN 4010886882450
Producentnummer 2190915
L-nummer L60160 5571

Betegnelse

Beskrivelse:

En værdifuld hjælper til at fjerne grater på dele af forskellige materialetyper
Den lille afgratningskniv kan rotere frit for at tilpasse sig konturen og fjerne grater

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 11 mm
  • Samlet højde [mm]: 6 mm
  • Samlet længde [mm]: 25 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven