SNHX 1205 højre UNI

Art.-nr.: 218615 UNI
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    211,28  DKK / styk
  • fra 10 styk
    176,04  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
786 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte SNHX 1205
    Type UNI
    Type HB7835
    Skæremateriale HM
    Pladetykkelse 5,4 mm
    Til slidsbredde ap 10; 14 mm
    Fasbredde 0,25 mm
    Antal skift/skær 4
    Plattestyrke E 5,56 mm
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 218615 UNI
    EAN/GTIN 4062406538118
    Producentnummer 218615 UNI

    Anvendelsestabel

    Stål < 750 N/mm²
    P
    180
    Stål < 900 N/mm²
    P
    170
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Uni
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Bemærk:

    Vejledende værdier for ae maks.
    For at kunne behandle en plan notbund, skal der monteres højre og venstre plader på bæreren. Den side, der vender væk fra skaftet, skal udstyres med venstre plader.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven