{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | SNHX 1205 | |
Type | ST1400 | |
Type | HB7525 | |
Skæremateriale | HM | |
Tilspænding fz pr. tand | 0,13 mm | |
Pladetykkelse | 5,4 mm | |
Til slidsbredde ap | 10; 14 mm | |
Fasbredde | 0,25 mm | |
Antal skift/skær | 4 | |
Plattestyrke E | 5,56 mm | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |
Artikelnummer | 218611 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4045197656506 | |
Producentnummer | 218611 ST1400 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |