SNHX 12045 højre UNI

Art.-nr.: 218605 UNI
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    185,13  DKK / styk
  • fra 10 styk
    154,29  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
159 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SNHX 12045
Type UNI
Type HB7835
Skæremateriale HM
Pladetykkelse 4,5 mm
Til slidsbredde ap 8 mm
Fasbredde 0,25 mm
Antal skift/skær 4
Plattestyrke E 4,76 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218605 UNI
EAN/GTIN 4062406538002
Producentnummer 218605 UNI

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae maks.
For at kunne behandle en plan notbund, skal der monteres højre og venstre plader på bæreren. Den side, der vender væk fra skaftet, skal udstyres med venstre plader.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven