{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | SNHX 12045 | |
Type | ALU | |
Type | HU7710 | |
Skæremateriale | HM | |
Tilspænding fz pr. tand | 0,1 mm | |
Pladetykkelse | 4,5 mm | |
Til slidsbredde ap | 8 mm | |
Fasbredde | 0,25 mm | |
Antal skift/skær | 4 | |
Plattestyrke E | 4,76 mm | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |
Artikelnummer | 218601 ALU | |
EAN/GTIN | 4045197656438 | |
Producentnummer | 218601 ALU | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |