SNHX 1203 Venstre, Type: UNI

Art.-nr.: 218593 UNI
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    184,16  DKK / styk
  • fra 10 styk
    153,47  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
703 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SNHX 1103
Type UNI
Type HB7835
Skæremateriale HM
Pladetykkelse 3,2 mm
Til slidsbredde ap 6 mm
Fasbredde 0,25 mm
Antal skift/skær 4
Plattestyrke E 3,18 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218593 UNI
EAN/GTIN 4062406537920
Producentnummer 218593 UNI

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae maks.
For at kunne behandle en plan notbund, skal der monteres højre og venstre plader på bæreren. Den side, der vender væk fra skaftet, skal udstyres med venstre plader.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven