{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | SNHX 1103 | |
Type | INOX | |
Type | HB7535 | |
Skæremateriale | HM | |
Tilspænding fz pr. tand | 0,13 mm | |
Pladetykkelse | 2,7 mm | |
Til slidsbredde ap | 5 mm | |
Fasbredde | 0,15 mm | |
Antal skift/skær | 4 | |
Belægning | belagt | |
Plattestyrke E | 3,18 mm | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |
Artikelnummer | 218581 INOX | |
EAN/GTIN | 4045197656360 |