SNHX 1102 neutral, Type: ST900

Art.-nr.: 218571 ST900
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • fra 1 styk
    184,16  DKK / styk
  • fra 10 styk
    153,47  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
259 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SNHX 1102
Type ST900
Type HB7525
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,08 mm
Pladetykkelse 2,3 mm
Til slidsbredde ap 4 mm
Fasbredde 0,15 mm
Antal skift/skær 4
Plattestyrke E 2,38 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218571 ST900
EAN/GTIN 4045197655998
Producentnummer 218571 ST900

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae maks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven