SNHX 1102 neutral INOX

Art.-nr.: 218571 INOX
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    184,16  DKK / styk
  • fra 10 styk
    153,47  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
714 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SNHX 1102
Type INOX
Type HB7535
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,13 mm
Pladetykkelse 2,3 mm
Til slidsbredde ap 4 mm
Fasbredde 0,15 mm
Antal skift/skær 4
Belægning belagt
Plattestyrke E 2,38 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218571 INOX
EAN/GTIN 4045197656315
Producentnummer 218571 INOX

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae maks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven