{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 160 mm | |
effektivt skærantal Zeff | 8 | |
Antal vendeskærsplatter | 16 | |
Skaftform | med boring | |
Indvendig køling | nej | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. indskæringsdybde ae maks | 41,2 mm | |
Krave-⌀ d1 | 70 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 40 mm | |
passende vendeskærsplatter | SNHX | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SN.. 1207 | |
Vendeplatteskruesæt | 219984 (IP15; 2,2 Nm) | |
Produkttype | Skivefræser |
Artikelnummer | 218567 160 | |
EAN/GTIN | 4045197530523 | |
Producentnummer | 218567 160 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |